品番 : EA781EG-3
品名 : φ 70x64mm/ 88Kgf マグネットホルダー
仕様
| 直径 | 70mm | 高さ | 64.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径(PCD) | 50.8mm | ねじサイズ | M8 |
| 穴数 | 2 | 重量 | 2.0kg |
| 吸着力 | 88kgf | 材質 | アルニコ磁石 |
| ワークの仮固定、溶接、組み立てなどに最適 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 調整可能なハンドル付き | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/25 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EG-1 φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー |
| EA781EG-2 φ 55x50mm/ 40Kgf マグネットホルダー |
| EA781EG-3 φ 70x64mm/ 88Kgf マグネットホルダー |
| EA781EG-4 φ100x75mm/183Kgf マグネットホルダー |
