品番 : EA781EH-5
品名 : φ25x7.0mm/ 40N 強力マグネット(10個)
仕様
| 直径 | 25mm | 厚み | 7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 19g | 吸着力 | 4.0kgf |
| 材質 | フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | 使用温度 | 120℃以下 |
| 入数 | 10個 | ||
| ねじ穴なし | |||
| 圧入して保持、固定してください。 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/06/28 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
