詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-6

品名 : φ32x7.0mm/ 80N 強力マグネット(10個)


仕様

直径 32mm 厚み 7mm
重量 30g 吸着力 8.0kgf
材質 フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) 使用温度 120℃以下
入数 10個
ねじ穴なし
圧入して保持、固定してください。
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/06/28 18:29現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781EH-1 φ10x4.5mm/4.0N 強力マグネット(20個)
EA781EH-2 φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(20個)
EA781EH-3 φ16x4.5mm/ 18N 強力マグネット(20個)
EA781EH-4 φ20x6.0mm/ 30N 強力マグネット(10個)
EA781EH-5 φ25x7.0mm/ 40N 強力マグネット(10個)
EA781EH-6 φ32x7.0mm/ 80N 強力マグネット(10個)
EA781EH-7 φ40x8.0mm/125N 強力マグネット(5個)
EA781EH-8 φ50x 10mm/220N 強力マグネット(5個)
EA781EH-9 φ63x 14mm/350N 強力マグネット
EA781EH-10 φ80x 18mm/600N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top