品番 : EA781EL-13
品名 : φ19.0x 7.6mm/M4 強力マグネット
仕様
| 直径 | 19mm | 厚み | 7.6mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.5mm | ねじサイズ | M4 |
| 重量 | 15.5g | 吸着力 | 8.1kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ) | 使用温度 | 80℃以下 |
| ネジ止めに最適な強力マグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 皿ねじを取り付けて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EL-11 φ15.4x3.25mm/M3 強力マグネット |
| EA781EL-12 φ17.5x 4.0mm/M4 強力マグネット |
| EA781EL-13 φ19.0x 7.6mm/M4 強力マグネット |
| EA781EL-14 φ20.0x10.0mm/M6 強力マグネット |
| EA781EL-15 φ37.0x 3.5mm/M6 強力マグネット |
