詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EL-14

品名 : φ20.0x10.0mm/M6 強力マグネット

仕様

直径 20mm 厚み 10mm
穴径 6mm(皿穴) ねじサイズ M6
重量 21.4g 吸着力 4.7kgf
材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ) 使用温度 80℃以下
ネジ止めに最適な強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
皿ねじを取り付けて使用可能
追加説明
カタログ価格

5,080 (税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/28 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EL-11 φ15.4x3.25mm/M3 強力マグネット
EA781EL-12 φ17.5x 4.0mm/M4 強力マグネット
EA781EL-13 φ19.0x 7.6mm/M4 強力マグネット
EA781EL-14 φ20.0x10.0mm/M6 強力マグネット
EA781EL-15 φ37.0x 3.5mm/M6 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 皿ネジ取り付け例
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top