詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EM-110

品名 : 34x29x 12mm/ 6kg 超強力マグネットフック

仕様

長さ 34mm 幅 29mm
厚み 12mm 吸着力 6kgf
ねじサイズ M4 重量 40g
材質 フェライト磁石、プラスチック
広告や看板の吊り下げに
フックは取り外し可能
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/08 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ
バリエーション一覧
EA781EM-110 34x29x 12mm/ 6kg 超強力マグネットフック
EA781EM-111 57x15x24mm/11.5kg 超強力マグネットフック
EA781EM-112 53x27x12mm/15.0kg 超強力マグネットフック
ウェブカタログ画像
  • フック取り外し可能
  • 簡単に着脱でき、表面に跡がつかない
  • 小売店、ショールーム、展示会での広告や看板の吊り下げに

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top