品番 : EA781EM-112
品名 : 53x27x12mm/15.0kg 超強力マグネットフック
仕様
| 長さ | 53mm | 幅 | 27mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 12mm | 吸着力 | 15kgf |
| ねじサイズ | M4 | 重量 | 60g |
| 材質 | フェライト磁石、プラスチック | ||
| 広告や看板の吊り下げに | |||
| フックは取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EM-110 34x29x 12mm/ 6kg 超強力マグネットフック |
| EA781EM-111 57x15x24mm/11.5kg 超強力マグネットフック |
| EA781EM-112 53x27x12mm/15.0kg 超強力マグネットフック |
