品番 : EA781EM-123A
品名 : 13.5x5x 40mm/17kg 超強力マグネットバー
仕様
| 長さ | 40mm | 幅 | 13.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | ねじサイズ | M3 |
| 重量 | 18g | 吸着力 | 17kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石 | 使用温度 | 80℃以下 |
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| ドアラッチや看板の取付け、壁に据え付けることで金属製の工具も取り付けも可能。 | |||
| ねじ取付け用の皿穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 188 (2026/06/28 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ 1587ページ | ||||
