詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EM-125

品名 : 13.5x5x 80mm/33kg 超強力マグネットバー

仕様

長さ 80mm 13.5mm
厚み 5mm ねじサイズ M3
重量 38g 吸着力 33kgf
材質 ネオジウム磁石 使用温度 80℃以下
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ドアラッチや看板の取付け、壁に据え付けることで金属製の工具も取り付けも可能。
ねじ取付け用の皿穴付き
追加説明
カタログ価格

3,320 (税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/06/28 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1313ページ 1587ページ
バリエーション一覧
EA781EM-121A 13.5x5x 10mm/ 4kg 超強力マグネットバー
EA781EM-122A 13.5x5x 20mm/ 8kg 超強力マグネットバー
EA781EM-123A 13.5x5x 40mm/17kg 超強力マグネットバー
EA781EM-124A 13.5x5x 60mm/28kg 超強力マグネットバー
EA781EM-125 13.5x5x 80mm/33kg 超強力マグネットバー
EA781EM-126 13.5x5x100mm/36kg 超強力マグネットバー
EA781EM-127 13.5x5x120mm/40kg 超強力マグネットバー
ウェブカタログ画像
※画像は長さ120mm(EA781EM-127)

  • ※画像は長さ120mm(EA781EM-127)\n\n
  • ネオジウム磁石の特性

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top