品番 : EA781EN-6
品名 : φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 32mm | 厚み | 7mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | 重量 | 36g |
| 吸着力 | 25kgf | 材質 | ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) |
| 使用温度 | 80℃以下 | ||
| 雌ねじ付きの強力マグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
