詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EN-7

品名 : φ40x 8mm/M6/390N 強力マグネット

仕様

直径 40mm 厚み 8mm
ねじサイズ M6 重量 68g
吸着力 39kgf 材質 ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度 80℃以下
雌ねじ付きの強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/05/23 13:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EN-1 φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット
EA781EN-2 φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
EA781EN-3 φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット
EA781EN-4 φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
EA781EN-5 φ25x 7mm/M5/135N 強力マグネット
EA781EN-6 φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット
EA781EN-7 φ40x 8mm/M6/390N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top