品番 : EA781EP-5
品名 : 12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
仕様
| 長さ | 30m | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 重量 | 2.1kg |
| 吸着能力 | 55gf/c㎡ | 材質 | フェライト磁石、熱可塑性樹脂 |
| 使用温度 | 80度以下 | 着磁 | 片面 |
| 非着磁面に便利な粘着付きマグネット | |||
| 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/09/03 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
