詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EP-7

品名 : 25.4x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)

仕様

長さ 30m 25.4mm
厚み 1.5mm 重量 4.2kg
吸着能力 55gf/c㎡ 材質 フェライト磁石、熱可塑性樹脂
使用温度 80度以下 着磁 片面
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/03 02:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781EP-1 13 x0.5 mmx 1m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-2 7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-3 12.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-4 20 x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-5 12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-6 20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
EA781EP-7 25.4x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • フェライト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top