品番 : EA781ES-1
品名 : 25x100mm ラベルホルダー(マグネット付/50組)
仕様
| 長さ | 100mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 138gf/c㎡ | 入数 | 50枚 |
| マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット | |||
| 金属製のキャビネットに取付けて、商品の選別や仕分けに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/17 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1318ページ 1635ページ | ||||
