詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ES-11

品名 : 25x100mm ラベルホルダー(マグネット付/5組)

仕様

長さ 100mm 幅 25mm
吸着能力 138gf/c㎡ 入数 5枚
マグネットラバーホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット
金属製のキャビネットに取付けて、商品の選別や仕分けに便利
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1318ページ 1635ページ
バリエーション一覧
EA781ES-1 25x100mm ラベルホルダー(マグネット付/50組)
EA781ES-11 25x100mm ラベルホルダー(マグネット付/5組)
EA781ES-2 30x100mm ラベルホルダー(マグネット付/50組)
EA781ES-12 30x100mm ラベルホルダー(マグネット付/5組)
EA781ES-3 35x150mm ラベルホルダー(マグネット付/5組)
ウェブカタログ画像
5枚入り
  • 5枚入り
  • 金属製のキャビネットに取り付け、商品の選別や仕分けに便利

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top