詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EX-4

品名 : φ20x6.0mm/137N 強力マグネット(フック付)

仕様

直径 20mm 厚み 6mm
全高 22mm ねじサイズ M4
吸着力 14kgf 重量 16.5kg
材質 ネオジウム磁石(亜鉛メッキ) 使用温度 80℃以下
取り外し可能なねじフック付きマグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/05/23 04:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1319ページ
バリエーション一覧
EA781EX-1 φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット(フック付)
EA781EX-2 φ13x4.5mm/ 59N 強力マグネット(フック付)
EA781EX-3 φ16x4.5mm/ 93N 強力マグネット(フック付)
EA781EX-4 φ20x6.0mm/137N 強力マグネット(フック付)
EA781EX-5 φ25x7.0mm/196N 強力マグネット(フック付)
EA781EX-6 φ32x7.0mm/343N 強力マグネット(フック付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top