品番 : EA781EX-5
品名 : φ25x7.0mm/196N 強力マグネット(フック付)
仕様
| 直径 | 25mm | 厚み | 7mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 23mm | ねじサイズ | M4 |
| 吸着力 | 20kgf | 重量 | 34kg |
| 材質 | ネオジウム磁石(亜鉛メッキ) | 使用温度 | 80℃以下 |
| 取り外し可能なねじフック付きマグネット | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/14 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
