品番 : EA781GA-5
品名 : 25.4mmx760mm マグネットテープ(粘着付)
仕様
| 吸着力 | 70gf/c㎡ | 長さ | 760mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25.4mm | 厚さ | 1.5mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 非着磁面に便利な粘着付きマグネット | |||
| 剥離紙付き | |||
| 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
| カレンダー、標識、メモや工芸品などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GA-1 12.7mmx760mm マグネットテープ(粘着付) |
| EA781GA-2 12.7mmx3m マグネットテープ(粘着付) |
| EA781GA-3 12.7mmx7.6m マグネットテープ(粘着付) |
| EA781GA-5 25.4mmx760mm マグネットテープ(粘着付) |
| EA781GA-7 25.4mmx3m マグネットテープ(粘着付) |
