詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GA-7

品名 : 25.4mmx3m マグネットテープ(粘着付)

仕様

吸着力 70gf/c㎡ 長さ 3m
25.4mm 厚さ 1.5mm
入数 1巻
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
剥離紙付き
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
カレンダー、標識、メモや工芸品などに
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/05/23 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781GA-1 12.7mmx760mm マグネットテープ(粘着付)
EA781GA-2 12.7mmx3m マグネットテープ(粘着付)
EA781GA-3 12.7mmx7.6m マグネットテープ(粘着付)
EA781GA-5 25.4mmx760mm マグネットテープ(粘着付)
EA781GA-7 25.4mmx3m マグネットテープ(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • 粘着テープ付きマグネット(剥離紙付き)
  • 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
  • 小物などに貼り付けて使用してください

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top