品番 : EA781GB-103
品名 : 127x 89mm クリアホルダー(マグネット付/10枚)
仕様
| 吸着力 | 1247gf(1枚あたり) | サイズ | 127×90mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 10枚 | ||
| ホルダーにラベルを入れて棚やキャビネット等に貼り付けて使用します | |||
| マグネット式&ホルダータイプのため、ラベルの差替えやホルダーの配置換えが簡単に行えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1318ページ 1635ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GB-101 102x 25mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
| EA781GB-102 102x 51mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
| EA781GB-103 127x 89mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
| EA781GB-104 152x102mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
