品番 : EA781GB-104
品名 : 152x102mm クリアホルダー(マグネット付/10枚)
仕様
吸着力 | 1814gf(1枚あたり) | サイズ | 152×102mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.5mm | 材質 | プラスチック |
入数 | 10枚 | ||
ホルダーにラベルを入れて棚やキャビネット等に貼り付けて使用します | |||
マグネット式&ホルダータイプのため、ラベルの差替えやホルダーの配置換えが簡単に行えます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/02 12:13現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1366ページ 1683ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781GB-101 102x 25mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
EA781GB-102 102x 51mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
EA781GB-103 127x 89mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |
EA781GB-104 152x102mm クリアホルダー(マグネット付/10枚) |