品番 : EA781GB-107
品名 : φ20x38mm マグネットフック(ネオジウム)
仕様
| 耐荷重 | 13kg | 直径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 7mm | 高さ | 38mm |
| 口幅 | 10mm | フック線径 | 3.3mm |
| フック高さ | 32mm | 材質 | ネオジウム磁石(N42) |
| 重量 | 19g | ||
| 銅・ニッケルメッキ仕上げ | |||
| フック部は取り外し可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/05/23 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GB-106 φ16x35mm マグネットフック(ネオジウム) |
| EA781GB-107 φ20x38mm マグネットフック(ネオジウム) |
| EA781GB-108 φ26x42mm マグネットフック(ネオジウム) |
| EA781GB-109 φ32x45mm マグネットフック(ネオジウム) |
