詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-108

品名 : φ26x42mm マグネットフック(ネオジウム)

仕様

耐荷重 24kg 直径 26mm
厚み 7mm 高さ 42mm
口幅 10mm フック線径 4mm
フック高さ 32mm 材質 ネオジウム磁石(N42)
重量 28g
銅・ニッケルメッキ仕上げ
フック部は取り外し可能です。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 147

(2026/02/26 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1319ページ
バリエーション一覧
EA781GB-106 φ16x35mm マグネットフック(ネオジウム)
EA781GB-107 φ20x38mm マグネットフック(ネオジウム)
EA781GB-108 φ26x42mm マグネットフック(ネオジウム)
EA781GB-109 φ32x45mm マグネットフック(ネオジウム)
ウェブカタログ画像
  • フックは外すことができます。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top