詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-16

品名 : φ38x25mm マグネット(ノブ付)

仕様

耐荷重 5kg 面サイズ φ38mm
高さ 25mm 材質 フェライト磁石、スチール
重量 60g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
クロムメッキ仕上げ
握りやすいノブ付き
耐腐食性に優れています
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/03 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA781GB-16 φ38x25mm マグネット(ノブ付)
EA781GB-17 φ50x25mm マグネット(ノブ付)
EA781GB-18 φ67x32mm マグネット(ノブ付)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • フェライト磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top