品番 : EA781GB-17
品名 : φ50x25mm マグネット(ノブ付)
仕様
| 耐荷重 | 9kg | 面サイズ | φ50mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 25mm | 材質 | フェライト磁石、スチール |
| 重量 | 100g | ||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| 握りやすいノブ付き | |||
| 耐腐食性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/18 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GB-16 φ38x25mm マグネット(ノブ付) |
| EA781GB-17 φ50x25mm マグネット(ノブ付) |
| EA781GB-18 φ67x32mm マグネット(ノブ付) |
