品番 : EA781GB-3
品名 : φ25x 8mm マグネットフック(2個)
仕様
| 耐荷重 | 4kg | 面サイズ | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 8mm | 高さ | 34mm |
| 口幅 | 9mm | 材質 | フェライト磁石、スチール |
| 入数 | 2個 | ||
| 白エナメルコーティング仕上げ | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 多目的に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GB-3 φ25x 8mm マグネットフック(2個) |
| EA781GB-4 φ32x 9mm マグネットフック(2個) |

