詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-4

品名 : φ32x 9mm マグネットフック(2個)

仕様

耐荷重 6.3kg 面サイズ φ32mm
厚み 9mm 高さ 34mm
口幅 12mm 材質 フェライト磁石、スチール
入数 2個
白エナメルコーティング仕上げ
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
多目的に使用できます。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:56現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1319ページ
バリエーション一覧
EA781GB-3 φ25x 8mm マグネットフック(2個)
EA781GB-4 φ32x 9mm マグネットフック(2個)
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top