詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-41

品名 : 35x60mm マグネット(ノブ付)

仕様

耐荷重 9kg 面サイズ 35×60mm
厚み 14mm 高さ 33mm
ハンドル直径 25mm 材質 フェライト磁石、ゴム、金属
重量 150g
磁石は青色のエナメルで塗装されており、位置調整に便利な握りやすいノブを備えています。
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/09/16 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1367ページ
バリエーション一覧
EA781GC-41 35x60mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-42 35x35mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-43 41x50mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-44 41x60mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-45 60x76mm マグネット(ノブ付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top