詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-45

品名 : 60x76mm マグネット(ノブ付)

仕様

耐荷重 20kg 面サイズ 60×76mm
厚み 14mm 高さ 37mm
ハンドル直径 45mm 材質 フェライト磁石、ゴム、金属
重量 317g
磁石は青色のエナメルで塗装されており、位置調整に便利な握りやすいノブを備えています。
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/18 04:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA781GC-41 35x60mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-42 35x35mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-43 41x50mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-44 41x60mm マグネット(ノブ付)
EA781GC-45 60x76mm マグネット(ノブ付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top