品番 : EA781GC-46
品名 : φ19x3.9mm マグネット(シリコンコーティング)
仕様
吸着力 | 6kgf | 直径 | φ19mm |
---|---|---|---|
厚み | 3.9mm | 材質 | ネオジウム磁石(シリコンカバー) |
重量 | 2g | ||
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング | |||
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/24 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781GC-46 φ19x3.9mm マグネット(シリコンコーティング) |
EA781GC-47 φ25x4.7mm マグネット(シリコンコーティング) |