品番 : EA781GM-21
品名 : φ25mm/17kg カラビナフック(マグネット付)
仕様
| 耐荷重 | 垂直:17kg 側面:4kg |
面サイズ | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 5.5mm | 材質 | 台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール |
| 注意事項 | PCやスマートフォンなどに近づけないで下さい。 | フックサイズ | 33×12mm |
| 強力なネオジム磁石の使用。 | |||
| フック部も360度回転可能。 | |||
| 工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 167 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GM-21 φ25mm/17kg カラビナフック(マグネット付) |
| EA781GM-22 φ36mm/32kg カラビナフック(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
