詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GM-22

品名 : φ36mm/32kg カラビナフック(マグネット付)

仕様

耐荷重 垂直:32kg
側面:8kg
面サイズ φ36mm
口幅 7mm 材質 台座:ネオジム磁石
カラビナ:スチール
注意事項 PCやスマートフォンなどに近づけないで下さい。 フックサイズ 41×15mm
強力なネオジム磁石の使用。
フック部は360度回転可能。
工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 362

(2026/11/23 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ
バリエーション一覧
EA781GM-21 φ25mm/17kg カラビナフック(マグネット付)
EA781GM-22 φ36mm/32kg カラビナフック(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA781GM-21です。
  • ※画像はEA781GM-21です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top