品番 : EA790AF-61
品名 : トランシーバー用タイピンマイクロホン
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HM-177L |
---|---|---|---|
コード長 | 100cm | ||
付けていることを感じさせない小型タイプ | |||
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8Bに対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2019ページ 2020ページ 2021ページ |