品番 : EA790AF-5B
品名 : トランシーバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | IC-4110D |
---|---|---|---|
免許資格不要 | |||
通信方法 | 交互通話/中継通話 | チャンネル数 | 交互20ch+中継27ch |
電源 | 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 又はリチウムイオンバッテリ(別売) |
連続使用時間 | 単3形アルカリ乾電池×3本で 約80時間 |
周波数範囲 | 400MHz対帯 | 送信出力 | 10mW / 1mW |
通信距離(目安) | 市街地:100~200m 見通しの良い場所:1~2km |
半複信 | 中継器対応 |
防塵・防水性能 | IP54 | 材質 | ポリカーボネード・鉄・銅 |
サイズ | 55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm (突起物を除く) |
重量 | 約142g(アンテナ装着時) |
付属品 | ベルトクリップ | 用途 | イベント、レジャー、レストラン等 |
クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 | |||
水滴だけでなく塵にも強いIP54※の防塵・防水ボディ。 | |||
コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 | |||
通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 | |||
中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 07:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2019ページ |
代替品
|