品番 : EA790AF-64
品名 : トランシーバー用2口充電器
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | BC-181 |
---|---|---|---|
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8Bに対応 | |||
EA790AF-63を必ずお買い求め下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1990ページ 1992ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA790AF-6A : トランシーバー(黒) |
本体 | EA790AF-7A : トランシーバー(赤) |
本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
本体 | EA790AF-5B : トランシーバー |