品番 : EA790AF-7A
品名 : トランシーバー(赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | IC-4110R |
---|---|---|---|
免許資格不要 | |||
電源 | 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 又はリチウムイオンバッテリー(別売) |
連続使用時間 | 単3形アルカリ乾電池×3本で 約80時間 |
周波数範囲 | 400MHz帯 | チャンネル数 | 20チャンネル |
送信出力 | 10mW | 通信方法 | 交互通話 |
通信距離(目安) | 市街地:100~200m 見通しの良い場所:1~2km |
防塵・防水準拠規格 | IP54 |
材質 | ポリカーボネード・鉄・銅 | サイズ | 55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm(突起物を除く) |
重量 | 約142g(アンテナ装着時) | カラー | メタリックレッド |
クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 | |||
水滴だけでなく塵にも強いIP54※の防塵・防水ボディ。 | |||
コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 | |||
通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 | |||
充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。 | |||
EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプタ)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。 | |||
EA790AF-71~-74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2019ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA790AF-6A トランシーバー(黒) |
EA790AF-7A トランシーバー(赤) |
EA790AF-8A トランシーバー(黄) |