品番 : EA790AH-1B
品名 : トランシーバー(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-PB20 |
---|---|---|---|
免許・資格不要 | |||
交互通話20ch | |||
送信出力 | 10mW(1mW切替可) | 電源 | 単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) |
連続使用可能時間 | アルカリ電池約60時間 | ボディ材質 | ポリカーボネート |
アンテナ長 | 約80mm | カラー | ブラック |
サイズ | 54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm | 重量 | 174g(電池含む) |
付属品 | ベルトクリップ、ストラップ | 周波数範囲 | 421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数 |
電波型式 | F3E(FM) | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
接地方式 | マイナス接地 | マイクロホンインピーダンス | 約2kΩ |
受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD) | 音声出力 | 400mW(0.4)以上 |
アンテナは回転して収納できます。 | |||
電池の残量が減ると音でお知らせします。 | |||
警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。 | |||
近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。 | |||
混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン) | |||
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能 | |||
スクランブルトーク機能 | |||
照明付きディスプレイ | |||
通話呼び出しを知らせる着信ベル機能 | |||
誤操作を防ぐキーロック機能 | |||
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。 | |||
故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用 | |||
IP54 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA790AH-1B トランシーバー(ブラック) |
EA790AH-2B トランシーバー(ホワイト) |
EA790AH-3B トランシーバー(イエロー) |
EA790AZ-9 耳掛型イヤホン |