品番 : EA790AK-10B
品名 : トランシーバー(中継器対応/防水型)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-P240S |
---|---|---|---|
免許・資格不要 | |||
交互通話20ch+中継通話27ch | |||
周波数範囲 | 400MHz帯 | 電波型式 | F3E(FM)、 F1D(リモコン) |
チャンネル数 | 9+9ch&11+18ch | 使用温度範囲 | 本体:-10~+50℃、 チャージャー:0~+40℃ |
定格電圧 | DC3.0~3.7V(電池端子) | 外部電源端子 | DC5.0~6.0V(EIAJ規格:区分2) |
送信出力 | 10mW/1mW | 消費電流 | (送信) 10mW時:約70mA、 1mW時:約65mA (受信) 待ち受け時:約70mA (定格出力時) 約160mA(50mW音声出力時)、 約130mA(外部出力時) (バッテリーセーブ時) 約20mA/平均 |
接地方式 | マイナス接地 | マイクロホンインピーダンス | 約2kΩ |
通信距離(目安) | 市街地:50~100m | 電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(別売)または 専用リチウムイオンバッテリー(EA790AX-11)(別売) |
連続使用時間 | 約40時間 (メーカー既定の設定にて交互通話は送信6、受信6、待ち受け48秒で計測) |
サイズ | 約55.0(W)×29.3(最薄部24.0)(D)×98.8(H)mm(突起物除く)、 アンテナ長:36mm |
重量 | 本体のみ:約112g、 クリップ含み電池除く:126g |
付属品 | ベルトクリップ(ねじ2本)/本体に取付済、 ハンドストラップ |
IP値 | IP64/65/67 | ||
通話中でも割り込める、2波同時受信モード。 | |||
受信音を簡単に消音できる、接客モード。(特許取得済) | |||
チャンネル設定の手間が省けるACSH機能、エアクローン機能搭載 | |||
2グループを1台で通話、デュアルオペレーション。 | |||
操作に困ったら、本体裏のQRコードを読み取り、説明書をスマホでチェック | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2020ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA790AK-10B トランシーバー(中継器対応/防水型) |
EA790AK-11B トランシーバー(中継器対応/防水型) |