品番 : EA790AZ-24
品名 : スピーカーマイク
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EMS-62 |
---|---|---|---|
スピーカーマイク(IP54防水) | |||
回転式クリップ付 | |||
φ3.5mmイヤホンジャック付 | |||
EA790AJ-15A、-16A、 EA790AK-10B、-11B、-12A、-31A用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2020ページ 2021ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA790AK-10B : トランシーバー(中継器対応/防水型) |
本体 | EA790AK-31A : 5W デジタルトランシーバー(要登録) |
本体 | EA790AK-11B : トランシーバー(中継器対応/防水型) |
本体 | EA790AK-15A : トランシーバー(同時通話型) |
本体 | EA790AK-12A : トランシーバー |
拡大