品番 : EA790AK-12A
品名 : トランシーバー
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-R200DL |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 422.0500~422.1750/ 421.5750~421.7875/ 440.0250~440.2375/ 422.2000~422.3000/ 421.8125~421.9125/ 440.2625~440.3625MHz |
チャンネル数 | 47ch (単信20ch/半複信27ch) |
| 電波型式 | F3E(FM) F1D(中継器リモコン) |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(別売:EA758YA-3A)または 充電式電池(別売:EA790AX-11) |
| 定格電圧 | DC3.0~3.7V(電池端子) | 外部電源端子 | DC5.0~6.0V (ジャック EIAJ 区分2) |
| 消費電流 | 最大約160mA(50mW音声出力時) バッテリーセーブ時(平均):約20mA |
マイクロホンインピーダンス | 約2kΩ |
| 送信出力 | 10mW(連続通話は1mW) | 受信方式 | ダイレクト・コンバージョン |
| 受信感度 | -14dBμ以下 (12dB SINAD) |
低周波出力 | 内蔵スピーカー:最大400mW以上(8Ω) 外部出力:80mW以上 |
| 連続使用可能時間 | 同時通話:約6時間 交互通話:約40時間 |
通信距離(目安) | 市街地:200m程度 障害物の無い平地:1km程度 見通しの利く場所:500m程度 |
| 動作温度範囲 | 本体:-10~+50℃ 充電器:0~+40℃ |
IP値 | IP67相当 |
| サイズ | 55.0(W)×29.3(D)×98.8(H)mm アンテナ長:163.5mm |
重量 | 122g(本体のみ) |
| 付属品 | ・ベルトクリップ(ネジ2本) ・ハンドストラップ |
||
| 免許・資格不要の、超多機能トランシーバー | |||
| カバーエリア重視のロングアンテナタイプ | |||
| ねじ込み式のプラグを採用。イヤホンマイクを使ってもIP67の耐塵防浸。 | |||
| 特小無線用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応。 | |||
| 音声出力は400mW以上を確保。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズです。 |
|||
| スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード | |||
| 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 | |||
| 一件、30秒までの受信音声を録音可能。(録音音声をデータとして外部出力することはできません。) | |||
| タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を採用。 | |||
| 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー | |||
| スタンド不要、外部電源端子からLi-ionバッテリーパックを直接充電可能。 | |||
| 【その他機能】 グループトーク、テールノイズキャンセル、秘話、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブや自動オフ、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音や液晶表示切替など |
|||
| RoHS(6物質)対応品 | |||
| ※同時通話使用時には別売イヤホンマイク等をお買い求めください。 | |||
| ※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-11・EA790AY-13を必ずお買い求めください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1949ページ | ||||
