品番 : EA790AY-26
品名 : 充電器[EA790AH-10B/AX-15用]
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EDC-185A |
---|---|---|---|
充電時間 | 約6時間 | 注意事項 | リフレッシュ機能を使い過ぎるとかえって電池を傷めます。 |
EBP-179電池単体でも充電可能。 | |||
充電池のメモリー効果解消に役立つリフレッシュ機能を搭載しています。 | |||
月に1度程度使うと電池を良い状態に保てます。 | |||
DJ-PX31/RX31/TX31シリーズ用シングル充電器セットです。 | |||
EA790AX-15、EA790AH-10B用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2020ページ 2021ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA790AX-15 ニッケル水素バッテリー |
EA790AY-26 充電器[EA790AH-10B/AX-15用] |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA790AH-10B : トランシーバー用受信機 |
本体 | EA790AJ-15B : トランシーバー(中継器対応/ミドルアンテナ) |
本体 | EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ) |
拡大