詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-96A

品名 : φ380mm [電波]掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー CITIZEN(シチズン) 型番 4MY855-019
サイズ(mm) φ380×49.4 周波数 40/60kHz+AMラジオ時報電波自動選局
(スリーウェイブ)
電源 単3電池×2本(別売) 風防材質 飛散防止処理ガラス
重量 1.5kg
電波受信機能
プラスチック枠
高感度電波時計(3電波対応)
ユニバーサルデザインフォント使用
大きなサイズで見やすく、飛散防止ガラス仕様のオフィス向け電波掛時計です。
高感度電波時計のため、電波環境の悪い工場などにもおすすめです。
サイレントステップ秒針
(暗時停止機能)
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1984ページ

代替品

EA798CB-94
  • 品番

    EA798CB-94

  • コメント

    変更点:使用電池本数,ステンレス枠等

バリエーション一覧
EA798CB-80C φ335mm [電波]掛時計
EA798CB-96A φ380mm [電波]掛時計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top