詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CD-11

品名 : φ350mm [電波]掛時計

生活環境お知らせクロック

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 ITM-650J-5JF
サイズ φ350×54mm 重量 1500g
周波数 40/60kHz自動選局 表示温度範囲 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)
表示湿度範囲 計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃) 材質 枠:プラスチック
風防:ガラス
ケース材質 樹脂 電源 単3電池×2本(付属)
電池寿命 約1年 カラー メタリックブラウン
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
温度、湿度計測機能
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。
二つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
ステップ秒針
生活環境お知らせアイコン機能
電波受信インジゲーター(電波受信状態をレベル表示)
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)
月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1944ページ
バリエーション一覧
EA798CD-11 φ350mm [電波]掛時計
EA798CD-12A φ350mm [電波]掛時計
ウェブカタログ画像
  • ※この商品には「乾燥肌注意」の表示はありません。
  • 温度計測ができるため、真夏の暑い温度や真冬の寒い温度を確認することができ、体調管理や快適な空間づくりをサポート。
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top