品番 : EA798CD-12A
品名 : φ350mm [電波]掛時計
生活環境お知らせクロック
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | ITM-650J-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ350×54mm | 重量 | 1500g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 表示温度範囲 | 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃) |
| 表示湿度範囲 | 計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃) | 材質 | 枠:プラスチック 風防:ガラス |
| ケース材質 | 樹脂 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | カラー | シルバー |
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 温度、湿度計測機能 | |||
| 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛電波時計です。 | |||
| 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 | |||
| 二つの大型液晶で温度/湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 | |||
| ステップ秒針 | |||
| 生活環境お知らせアイコン機能 | |||
| 電波受信インジゲーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
| 月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CD-11 φ350mm [電波]掛時計 |
| EA798CD-12A φ350mm [電波]掛時計 |
