品番 : EA798CG-46
品名 : 92x240x 20mm [電波]掛・置兼用時計(AC電源
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RZ173SR03 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60Khz自動選局 | 電源 | ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) |
| 機能 | 電波OFF機能/電波サーチ機能/Wアラーム/スヌーズ/アラームオートストップ/アラームモニター/12(AM・PM)・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)/湿度表示(20~95%)/常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)/表示色切替機能/明度2段階切換機能/表示モード切換機能 | サイズ | 240(W)×20(D)×92(H)mm |
| 重量 | 320.8g (ACアダプター含まず) | フレーム材質 | プラスチック |
| 付属品 | AC電源アダプター、木ねじ×1個 | カラー | 白 |
| 掛置兼用 | |||
| 365色にLED色が切り替わるカラーパフォーマンス掛置兼用AC式デジタルクロック | |||
| 電波受信機能…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |

