品番 : EA798CT-61B
品名 : 64x154x 39mm [電波]置時計(100V交流式)
やさしく光って見やすい白色デジタル表示
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | DL209K |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 交流電源(専用ACアダプター使用)、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) ※停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。 |
| サイズ | 154×39×64mm | 重量 | 135g |
| フレーム材質 | プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス |
温度表示範囲 | 測定範囲:0~+40℃ 測定精度:±2℃ |
| 付属品 | 専用ACアダプター、バックアップ電池 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付き | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温度表示…温度を表示します。お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 表示LED明るさ切替式(2段階) | |||
| 日付/アラーム時刻表示切替式 | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |

