品番 : EA799-12
品名 : 故障探知器
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46909 |
|---|---|---|---|
| プローブ長 | φ3×275mm | 集音部 | φ45mm |
| プローブと集音部は付け替えが可能です。 | |||
| インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知 | |||
| プローブを付属のラバー製集音部に付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能 | |||
| アルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/11/06 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-12 故障探知器 |
| EA799-12A 故障探知機(ケース入) |
