品番 : EA799-12A
品名 : 故障探知機(ケース入)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46909 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| プローブ長 | φ3×275mm | 集音部 | φ45mm |
| プローブと集音部は付け替え可能です。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-12 故障探知器 |
| EA799-12A 故障探知機(ケース入) |
ウェブカタログ画像
拡大
