詳細表示

このページのURL:

品番 : EA799-8

品名 : 故障探知器

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02073
商品名 スコープ聴診棒 用途 機械の異常音の場所の探査に
伸縮長 860~1340mm 先端部サイズ φ2.5×6mm
プローブ φ9×600mm 重量 85g
材質 伸縮シャフト部:ステンレス
チューブ部:塩化ビニール
伸縮式プローブ(120~600mm)
ケースなし
伸縮シャフトで携帯に便利
先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できます。
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/03 02:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0303ページ
バリエーション一覧
EA799-8 故障探知器
EA799-8A 故障探知機(ケース入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top