品番 : EA799-8A
品名 : 故障探知機(ケース入)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の異常音の場所の探査に | 伸縮長 | 860~1340mm |
| 先端部サイズ | φ2.5×6mm | プローブ | φ9×600mm |
| 重量 | 85g(本体) | 材質 | 伸縮シャフト部:ステンレス チューブ部:塩化ビニール |
| 付属品 | ケース | ケースサイズ | 85(W)×70(D)×345(H)mm |
| 伸縮式プローブ(120~600mm) | |||
| 伸縮シャフトで携帯に便利 | |||
| 先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-8 故障探知器 |
| EA799-8A 故障探知機(ケース入) |
ウェブカタログ画像
拡大
